Keskusnysä putketon - PMR54.20
Keskusnysä, kaapelille 9-13 mm, harmaa
Sähkönumero:
3302183
GTIN:
6418677163579
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Keskusnysä putketon
- Tuotenimi: PMR54.20
- Yleisnimi: Läpivientitarvike
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6418677163579
- Toimittajan tuotekoodi: PMR54.20
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.027 L
- Pituus: 30 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientimuhvi
- Väri: Harmaa
- Malli / Tyyppi: Avoin
- Vedonpoistin: Ei
- Materiaali: Muovi
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 9...13 mm mm
- Keskiöreikä: 20 mm mm
- Seinämän paksuus: 1.5...1.5 mm mm
Kirjoita arvostelu