Keskiölevy säätimelle - IMPRESSIVO VAL
Sähkönumero:
3512762
GTIN:
4011395265789
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Säätimen keskiölevy, valkoinen, Impressivo. Sisältää hohtolampun. Sopii säätimille 2112U-101, 2250U, 6513U-102, 6520U, 6523U-102-500 ja 6523UR-103-500.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Keskiölevy säätimelle
- Tuotenimi: IMPRESSIVO VAL
- Yleisnimi: Keskiölevy
- Tuotesarja: Impressivo
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4011395265789
- Toimittajan tuotekoodi: 6540-84-102-510
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.261 L
- Pituus: 102 mm
- Leveys: 160 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskalusteen keskiö
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: säätönuppi
- Halogeeniton: Kyllä
- Käyttö: himmennin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: puristus-/ruuvikiinnitys
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- RAL-numero (vastaava): 9016
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
Kirjoita arvostelu