Keskijännitekaapeli REKA - AHXAMK-W HF 3X185AL+35CU 20 kV
AHXAMK-W HF D 20 kV 3x185+35 Cu Dca-s2,d2,a2 12/20 (24) kV K500
Sähkönumero:
0627518
GTIN:
6410006275182
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Keskijännitekaapeli REKA
- Tuotenimi: AHXAMK-W HF 3X185AL+35CU 20 kV
- Yleisnimi: Alumiinivoimakaapeli
- Tuotesarja: DRYREX
- Tavaramerkki: REKA
- GTIN: 6410006275182
- Toimittajan tuotekoodi: 1187157
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 4.28 kg
- Tilavuus: 6.4 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 56 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 185 mm² mm²
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Numerot
- Nimellisjännite U: 20 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Johdinmateriaali: Alumiini
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -15...90 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -50...90 °C °C
- Nimellisjännite U0: 12 kV kV
- Johtimien määrä: 3
- Konsentrinen johdin: Alumiini
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 76 mm mm
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Paino: 4607 kg/km kg/km
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 638 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
- Kaapelin muoto: Muu
- Johdinresistanssi 20 °C: 0.164 ohm/km ohm/km
- Johtimen halkaisija: 15.6 mm mm
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Kaapelin leveys (noin): 76 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 76 mm mm
- Suojakerros: Al/PE
- Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys EN 50200 mukaisesti: Ei ole
Kirjoita arvostelu