Keskijännitekaapeli REKA - AHXAMK-W 3X240AL+70CU 20 kV
AHXAMK-W 12/20 kV 3X240+70 K500
Sähkönumero:
0622436
GTIN:
6410006224364
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Keskijännitekaapeli REKA
- Tuotenimi: AHXAMK-W 3X240AL+70CU 20 kV
- Yleisnimi: Alumiinivoimakaapeli
- Tuotesarja: DRYREX
- Tavaramerkki: REKA
- GTIN: 6410006224364
- Toimittajan tuotekoodi: 1187008
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 5.285 kg
- Tilavuus: 5.809 L
- Pituus: 179.763 mm
- Leveys: 179.763 mm
- Korkeus: 179.763 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 240 mm² mm²
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Numerot
- Nimellisjännite U: 20 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Johdinmateriaali: Alumiini
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...90 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -50...90 °C °C
- Nimellisjännite U0: 12 kV kV
- Johtimien määrä: 3
- Konsentrinen johdin: Alumiini
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 82 mm mm
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 5173 kg/km kg/km
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 689 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
- Kaapelin muoto: Muu
- Johdinresistanssi 20 °C: 0.125 ohm/km ohm/km
- Johtimen halkaisija: 17.8 mm mm
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Kaapelin leveys (noin): 82 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 82 mm mm
- Suojakerros: Al/PE
- Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys EN 50200 mukaisesti: Ei ole
Kirjoita arvostelu