Keskijännitekaapeli REKA - AHXAMK-W 3X185AL+35CU 20 kV
AHXAMK-W 12/20 kV 3X185+35 K500
Sähkönumero:
0622435
GTIN:
6410006224357
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Keskijännitekaapeli REKA
- Tuotenimi: AHXAMK-W 3X185AL+35CU 20 kV
- Yleisnimi: Alumiinivoimakaapeli
- Tuotesarja: DRYREX
- Tavaramerkki: REKA
- GTIN: 6410006224357
- Toimittajan tuotekoodi: 1187007
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 4.265 kg
- Tilavuus: 5.027 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 70.901 mm
- Korkeus: 70.901 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 185 mm² mm²
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Numerot
- Lyijyvaippa: Ei
- Maadoituslanka: Kyllä
- Nimellisjännite U: 20 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Johdinmateriaali: Alumiini
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Laminoitu vaippa: Kyllä
- Valokuituelementit: Ei
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...90 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...90 °C °C
- Apujohtimien lukumäärä: 0
- Sisempi puolijohtava kerros: Kyllä
- Ulompi puolijohtava kerros: Kyllä
- Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku: Kyllä
- Nimellisjännite U0: 12 kV kV
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 3
- Pitkittäin kosteussuojatut johtimet: Kyllä
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Konsentrinen johdin: Ei ole
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 76 mm mm
- Johtava päällyste: Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: Muu
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 4091 kg/km kg/km
- Suojajohdin: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 638 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
- Kaapelin muoto: Muu
- Johdinresistanssi 20 °C: 0.164 ohm/km ohm/km
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Ei
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
- Johtimen halkaisija: 15.6 mm mm
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Kaapelin leveys (noin): 76 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 76 mm mm
- Suojakerros: Al/PE
- Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti: Ei ole
- Piirieheys EN 50200 mukaisesti: Ei ole
Kirjoita arvostelu