Keskijännitekaapeli Prysmian - AHXAMK-W 3X50 AL+35 CU 20 KV
AHXAMK-W 3X50AL+35CU 12/20kV Wiski K500 : viski aurattava alumiinijohdin
Sähkönumero:
0624250
GTIN:
6410006242504
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Alumiinijohtiminen Wiski® -maakaapeli, jonka käyttökohteita ovat maa-asennukset, asennettavissa myös auraamalla, sekä kiinteät hylly- ja kanava-asennukset sisällä ja ulkona.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Keskijännitekaapeli Prysmian
- Tuotenimi: AHXAMK-W 3X50 AL+35 CU 20 KV
- Yleisnimi: Keskijännitekaapeli
- Tuotesarja: Prysmian
- Tavaramerkki: PRYSMIAN
- GTIN: 6410006242504
- Toimittajan tuotekoodi: F0624250E8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 2.35 kg
- Tilavuus: 4.096 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 64 mm
- Korkeus: 64 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 50 mm² mm²
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: Ei ole
- Lyijyvaippa: Ei
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 20 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Johdinmateriaali: Alumiini
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Laminoitu vaippa: Kyllä
- Valokuituelementit: Ei
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -20...40 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...80 °C °C
- Apujohtimien lukumäärä: 0
- Sisempi puolijohtava kerros: Kyllä
- Ulompi puolijohtava kerros: Kyllä
- Kosketussuojan pitkittäinen kosteussulku: Kyllä
- Nimellisjännite U0: 12 kV kV
- Häiriösuojavaippa: Kyllä
- Johtimien määrä: 4
- Pitkittäin kosteussuojatut johtimet: Kyllä
- Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0 mm² mm²
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Konsentrinen johdin: Ei ole
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 64 mm mm
- Johtava päällyste: Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- AWG: Muu
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: PE
- Paino: 2400 kg/km kg/km
- Suojajohdin: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 500 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
- Kaapelin muoto: Muu
- Johdinresistanssi 20 °C: 0.641 ohm/km ohm/km
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Ei
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Soveltuu keskijännitekaapeliksi: Kyllä
- Soveltuu korkeajännitekaapeliksi: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johtimen halkaisija: 8 mm mm
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Maakaapeli: Kyllä
- Kaapelin leveys (noin): 64 mm mm
- Kaapelin korkeus (noin): 64 mm mm
- Suojakerros: Al/PE
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Kyllä
- Poikittainen vedenesto: Kyllä
- Palamista hidastava IEC 60332-1-2: Ei
- Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti: Kyllä
- Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti: Kyllä
Kirjoita arvostelu