Kerman Cat6UTP Keystone,toolle - CM624
Työkaluton Cat6 liitin, jossa on jousella palautuva pölyluukku. Soveltuu CAT6 tai CAT5e kaapeleille joiden johdinon paksuudeltaan A WG23, AWG24 ja (AWG26varauksin). Pakattu 24 kpl pahvipakkaukseen.
Sähkönumero:
7247705
GTIN:
6410072477053
Tuotteen minimi tilauserä on 24 KPL
Työkaluton CAT6 UTP liitin
- Jousellinen pölyluukku
- Keystone yhteensopiva
- Soveltuu CAT6 x UTP, CAT5e kaapeleille joiden johdin on paksuudeltaan AWG23, AWG24 ja (AWG26 varauksin)
Asennus: johtimet asetellaan värijärjärjestyksen mukaisesti lukitusadapteriin ja ylimääräinen johdin leikataan sivuleikkureilla, adapteri asetellaan liittimeen ja lukituskannet suljetaan sormin.
Käyttökohteet, Toimistot, kotikäyttö ja teollisuus, myös pölyisemmät paikat.
Tukee PoE ja PoE+ jännitteensyöttöä.
Pakkaus 24 kpl.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kerman Cat6UTP Keystone,toolle
- Tuotenimi: CM624
- Tavaramerkki: FSM
- GTIN: 6410072477053
- Toimittajan tuotekoodi: CM624
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 24
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.012 kg
- Tilavuus: 0.009 L
- Pituus: 25 mm
- Leveys: 19 mm
- Korkeus: 18 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: RJ-liitin
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: naarasliitin
- Kytkentätapa: puristusliitos
- Suojattu: Ei
- Kategoria: 6
- Soveltuu pyörökaapelille: Kyllä
- Sopii yksilankaiselle johtimelle: Kyllä
- Liittimen tyyppi: RJ45 8(8)
- AWG-alue: 23...24
- Erikoistyökalu välttämätön: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
Kirjoita arvostelu