Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 690V 10A
Sähkönumero:
3174157
GTIN:
3605340500998
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Keraaminen putkisulake 10x38mm
- Tuotenimi: 10X38 GR 690V 10A
- Yleisnimi: Keraaminen putkisulake
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 3605340500998
- Toimittajan tuotekoodi: A1014576J
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.004 L
- Pituus: 10 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 38 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkisulake
- Koko: 10x38 mm
- Nimellisvirta: 10 A A
Kirjoita arvostelu