Keraaminen putkisulake 10x38mm - 10X38 GR 660V 12.5A
Sähkönumero:
3174158
GTIN:
3605340501001
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Keraaminen putkisulake 10x38mm
- Tuotenimi: 10X38 GR 660V 12.5A
- Yleisnimi: Keraaminen putkisulake
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 3605340501001
- Toimittajan tuotekoodi: C1014578J
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.008 kg
- Tilavuus: 0.004 L
- Pituus: 40 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkisulake
- Koko: 10x38 mm
- Nimellisvirta: 12.5 A A
Kirjoita arvostelu