Kelanpyöritysalusta - Vicera RA500 säädettävä K3-K6
Näppärä rulla-alusta johon mahtuu päälle K6 kaapelikela, asettamalla kaksi alustaa rinnakkain päällä pyörii jopa k9 kela. Kevyt ja helposti mukana kuljetettava. Markkinoiden ainoana Viceran rulla-alustassa on nopea ja helppokäyttöinen liukusäätö, et tarvitse mitään työkaluja rullien etäisyyden säätämiseen siipi- ruuvien ansiosta. Kelan vaihtuessa voit siis heti säätää rullat sopivalle etäisyydelle. Asentajan ei tarvitse kantaa enää erikokoisia alustoja mukanaan, tai kelakoon muuttuessa hakea työkaluja rullien etäisyyttä säätääkseen. Askeleet vähenee ja aikaa säästyy. Keveydestä huolimatta todella tukevaa tekoa. Asentajalta asentajille parhaan työtuloksen saavuttamiseksi!
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kelanpyöritysalusta
- Tuotenimi: Vicera RA500 säädettävä K3-K6
- Yleisnimi: Kelanpyöritysalusta
- Tavaramerkki: VICERA
- GTIN: 6410064136012
- Toimittajan tuotekoodi: RA500
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.7 kg
- Tilavuus: 32.45 L
- Pituus: 500 mm
- Leveys: 590 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv