Kelanostin - JKS LF 24 sis. lyhennyskoukut

Laakeroitu kela-akseli pujotetaan kelan läpi ja nostin kiinnitetään akseliin. Kuumasinkitty väliorsi on erittäin kestävä. Nostimessa on lyhennyskoukut joilla nostinta voidaan käyttää matalammissa sisätiloissa/pienemmillä keloilla. Max. kelan paino 3000kg.
Sähkönumero: 6431071
GTIN: 6410064310719
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Kantavuus: 3000kg, nostimen omapaino: 90kg, suurin kelanhalkaisija: 2400mm, suurin kelanleveys: 1200mm. Nostaminen tapahtuu laakeroidulta kela-akselilta. Ketjurakenteen ansiosta vaivaton käsitellä ja kuljettaa mukana. Nostimen runkorunkorakenne on ketjuja säästävä, ratkaisulla saavutetaan pidempi nostimen käyttöikä. Tukeva kuumasinkitty väliorsi on kestävä eikä taipuile kovemmassakaan käytössä. Nostimessa on lyhennyskoukut joilla nostinta voidaan käyttää myös matalammissa sisätiloissa sekä pienemillä keloilla.CE-merkitty nostoapuväline.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kelanostin
  • Tuotenimi: JKS LF 24 sis. lyhennyskoukut
  • Yleisnimi: Kelannostin
  • Tavaramerkki: JKS-PRODUCTS
  • GTIN: 6410064310719
  • Toimittajan tuotekoodi: 32

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 80 kg
  • Tilavuus: 269.7 L
  • Pituus: 1550 mm
  • Leveys: 60 mm
  • Korkeus: 2900 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Johtokela
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kelanostin - JKS LF 24 sis. lyhennyskoukut
Arvostele