Käyntikondensaattori - RPC-2 70uF 450V AC/IP55
Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy ja mutteri.
Sähkönumero:
5741035
GTIN:
6410057410358
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
KÄYNTIKONDENSAATORI
Johdollinen malli joka 70µF 450V.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Käyntikondensaattori
- Tuotenimi: RPC-2 70uF 450V AC/IP55
- Yleisnimi: Käyntikondensaattori
- Tavaramerkki: ITALFARAD
- GTIN: 6410057410358
- Toimittajan tuotekoodi: 1176110
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.26 kg
- Tilavuus: 0.3 L
- Pituus: 118 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kondensaattori
- Malli / Tyyppi: moottorikäyttökondensaattori
- Suorituskyky/kapasiteetti: 70 µF µF
- Halkaisija: 50 mm mm
- Pituus: 118 mm mm
- Sisältää pistoliittimet: Ei
Kirjoita arvostelu