Käyntikondensaattori - RPC-2 6,3uF 450V AC/IP55
Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy ja mutteri.
Sähkönumero:
5741018
GTIN:
6410057410181
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
KÄYNTIKONDENSAATTORI
Johdollinen malli joka 6,3µF 450V.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Käyntikondensaattori
- Tuotenimi: RPC-2 6,3uF 450V AC/IP55
- Yleisnimi: Käyntikondensaattori
- Tavaramerkki: ITALFARAD
- GTIN: 6410057410181
- Toimittajan tuotekoodi: 1060622024
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 150
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.065 kg
- Tilavuus: 0.077 L
- Pituus: 32 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kondensaattori
- Malli / Tyyppi: moottorikäyttökondensaattori
- Suorituskyky/kapasiteetti: 6.3 µF µF
- Halkaisija: 32 mm mm
- Pituus: 56 mm mm
- Sisältää pistoliittimet: Ei
Kirjoita arvostelu