Käyntikondensaattori - RPC-2 14uF 450V AC/IP55
Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy ja mutteri.
Sähkönumero:
5741022
GTIN:
6410057410228
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Käyntikondensaattori
- Tuotenimi: RPC-2 14uF 450V AC/IP55
- Yleisnimi: Käyntikondensaattori
- Tavaramerkki: ITALFARAD
- GTIN: 6410057410228
- Toimittajan tuotekoodi: 1060622031
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.075 kg
- Tilavuus: 1.524 L
- Pituus: 109 mm
- Leveys: 222 mm
- Korkeus: 63 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kondensaattori
- Malli / Tyyppi: moottorikäyttökondensaattori
- Suorituskyky/kapasiteetti: 14 µF µF
- Halkaisija: 36 mm mm
- Pituus: 70 mm mm
- Sisältää pistoliittimet: Ei
Kirjoita arvostelu