Katuvalaisin PRO Flow - PRO Flow S 24-700 SP-P 52W
Energiaa säästävä ja kustannustehokas PRO Flow -ledivalaisin vastaa tie- ja katuvalaistuksen uusimpiin vaatimuksiin tehokkaalla ja tarpeenmukaisella valaistuksella. Valaisimen skandinaavinen ja linjakas muotoilu sopii hyvin kaikenlaisiin ympäristöihin, aina kaduilta pihoille ja puistoihin.
Easy LEDin tutut katu- ja aluevalaisun vahvuudet yhdistettynä uusiin ominaisuuksiin
PRO Flow on joustava älyvalo, joka mahdollistaa langattoman ohjauksen. Valaisimessa on vakiona DALI-ohjaus. Lisäksi on saatavilla laaja valikoima älykkäitä ohjausratkaisuja autonomisesta asiakasohjelmoitavasta Kaamos-järjestelmästä aina täysin etäohjattaviin sisäänrakennettuihin kolmannen osapuolen ohjausjärjestelmiin.
Easy LED PRO Flow -valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Flowssa on tulevaisuuden tarpeet huomioon ottava rakenne ja turvallisuutta lisäävä automaattinen huoltokytkin. Rungon tekstuuripinta ja itsepuhdistuva jäähdytysjärjestelmä takaavat poikkeuksellisen käyttöiän ja suorituskyvyn. IK09 ja IP66 suojaluokat.
Helppo ja nopea asentaa ja huoltaa. Automaattinen jännitteen turvakatkaisin sekä auki lukittuva runko takaavat turvallisuuden. Integroitu säädettävä kulmakiinnike mahdollistaa valaisukulman säätämisen myös jälkikäteen.
Tässä PRO Flow mallissa on 24 lediä 740 vakiosävyssä ja SP-P -katuvalo-optiikka. Optiikka sopii erityisesti pitkille pylväsväleille tonttikaduilla ja pyöräteillä ja on erinomainen myös kuntoradoilla. Kokonaistehonkulutus on 52W.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Katuvalaisin PRO Flow
- Tuotenimi: PRO Flow S 24-700 SP-P 52W
- Yleisnimi: Katuvalaisin
- Tuotesarja: PRO Flow
- Tavaramerkki: EASY LED
- GTIN: 6430064150917
- Toimittajan tuotekoodi: 1003435
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.18 kg
- Tilavuus: 19.778 L
- Pituus: 620 mm
- Leveys: 290 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
- Asennustapa: Pylvään päähän/varteen
- Suojausluokka: I
- Leveys: 285 mm mm
- Rungon väri: Alumiini
- Värintoistoindeksi: 70-79
- Pituus: 582 mm mm
- Korkeus/syvyys: 232 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK09
- Nimellisjännitealue: 170...264 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Pylvässovitteen halkaisija: 48...60 mm mm
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 6020 lm lm
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Kyllä