Katuvalaisin PRO FLOW - PRO FLOW S 14-600 SQ UP-D 26W
Energiaa säästävä ja kustannustehokas PRO Flow -ledivalaisin vastaa tie- ja katuvalaistuksen uusimpiin vaatimuksiin tehokkaalla ja tarpeenmukaisella valaistuksella. Valaisimen skandinaavinen ja linjakas muotoilu sopii hyvin kaikenlaisiin ympäristöihin, aina kaduilta pihoille ja puistoihin.
Easy LEDin tutut katu- ja aluevalaisun vahvuudet yhdistettynä uusiin ominaisuuksiin
PRO Flow on joustava älyvalo, joka mahdollistaa langattoman ohjauksen. Valaisimessa on vakiona DALI-ohjaus. Lisäksi on saatavilla laaja valikoima älykkäitä ohjausratkaisuja autonomisesta asiakasohjelmoitavasta Kaamos-järjestelmästä aina täysin etäohjattaviin sisäänrakennettuihin kolmannen osapuolen ohjausjärjestelmiin.
Easy LED PRO Flow -valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Flowssa on tulevaisuuden tarpeet huomioon ottava rakenne ja turvallisuutta lisäävä automaattinen huoltokytkin. Rungon tekstuuripinta ja itsepuhdistuva jäähdytysjärjestelmä takaavat poikkeuksellisen käyttöiän ja suorituskyvyn. IK09 ja IP66 suojaluokat.
Helppo ja nopea asentaa ja huoltaa. Automaattinen jännitteen turvakatkaisin sekä auki lukittuva runko takaavat turvallisuuden. Integroitu säädettävä kulmakiinnike mahdollistaa valaisukulman säätämisen myös jälkikäteen.
Tässä PRO Flow mallissa on 14 lediä 740 vakiosävyssä ja UP-D -alueoptiikka. Kokonaistehonkulutus on 26W.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Katuvalaisin PRO FLOW
- Tuotenimi: PRO FLOW S 14-600 SQ UP-D 26W
- Yleisnimi: Katuvalaisin
- Tuotesarja: PRO Flow
- Tavaramerkki: EASY LED
- GTIN: 6430064150504
- Toimittajan tuotekoodi: 1002363
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.265 kg
- Tilavuus: 20.119 L
- Pituus: 620 mm
- Leveys: 295 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
- Asennustapa: Pylvään päähän/varteen
- Suojausluokka: I
- Leveys: 285 mm mm
- Rungon väri: Alumiini
- Värintoistoindeksi: 70-79
- Pituus: 582 mm mm
- Korkeus/syvyys: 232 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK09
- Nimellisjännitealue: 170...264 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Pylvässovitteen halkaisija: 48...60 mm mm
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 3780 lm lm
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Kyllä