Katuvalaisin - IRIS1 30-60W AS14
IRIS1 LED32 30-60W 4993 - 9479 lm 740 AS14
Sähkönumero:
4531309
GTIN:
6418312162691
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Moderni ja virtaviivainen katuvalaistuksen huipputuote, joka ylittää pohjoismaisten olosuhteiden tiukimmatkin laatuvaatimukset. Huippulaadukkaat komponentit ja innovatiivinen rakenne takaavat laadukkaan lopputuloksen missä tahansa katuvalaistusprojektissa. Valaisin on varustettu erityisellä turvakytkinmekanismilla joka mahdollistaa helpon asennettavuuden ja huollettavuuden. Tilauksesta valaisin voidaan varustaa sekä ylä- että alapuolisilla Zhaga- tai Nema- liittimillä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Katuvalaisin
- Tuotenimi: IRIS1 30-60W AS14
- Tavaramerkki: ENIM
- GTIN: 6418312162691
- Toimittajan tuotekoodi: SFI115010
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5.91 kg
- Tilavuus: 24.079 L
- Pituus: 525 mm
- Leveys: 312 mm
- Korkeus: 147 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
- Asennustapa: Pylvään päähän/varteen
- Suojausluokka: I
- Rungon väri: Harmaa
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Värintoistoindeksi: 70-79
- Napojen lukumäärä: 3
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Säädettävä optiikka: Ei
- Pylvässovitteen halkaisija: 32...60 mm mm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaukosäädin: Ei ole
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Tehokerroin: 0.98
- IFTTT-tuki: Ei
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -40...40 °C °C
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
Kirjoita arvostelu