Kattovalaisin BLITZ - IP65 18W/840 GLC SI
Blitz M Ceiling Kattovalaisin ulko 18W 4000K 1750lm Ei him: IP65: IK07: SL I: L70B50 50000h: LED kiinteä: Sisältää lampun: CRI>80: SDCM3: Päättyvä: 3x2.5mm2: Kotelo al: Väri hop: Suojus Läpinäkyvä lasi: C16 maks. 62
Sähkönumero:
4511552
GTIN:
6435200222336
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Blitz M Ceiling
Blitz M Ceiling on pinta-asennettava kattovalaisin. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Valaisimessa on kiinteä led. Valaisimen runko on käsitelty laadukkaalla korroosiota ja UV-säteilyä kestävällä polyesterimaalilla.
- Runko alumiinia, kupu kirkasta lasia.
- Antrasiitti, hopea, musta ja valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus.
- Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm2.
- Asennuskorkeus 0–4 m.
- Valovirta 1665–1750 lm.
- Ottoteho 18W
- IP65.
- IK07.
- Ohjattavuus On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
AN = antrasiitti, SI = hopea, BK = musta, WH = valkoinen.
Projektikohtaisesti saatavana Corten värillä
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kattovalaisin BLITZ
- Tuotenimi: IP65 18W/840 GLC SI
- Yleisnimi: Kattovalaisin ulko
- Tuotesarja: BLITZ 130
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200222336
- Toimittajan tuotekoodi: B5BZOB
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.3 kg
- Tilavuus: 4.116 L
- Pituus: 140 mm
- Leveys: 140 mm
- Korkeus: 210 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 49 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 130 mm mm
- Ulkohalkaisija: 130 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Hopea
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 18...18 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 200 mm mm
- Korkeus/syvyys: 130 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK07
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1750 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Heijastin
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 530...530 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 18 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -25...25 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 99 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 62
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 41
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Seinäasennus: Ei
- Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa: Ei
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu