Kattovalaisin BIANCA - 204103-233 LED 33W/840 EL HA

204103-233 BIANCA KATTOVALAISIN 33W LED 2000LM/840 EL HARMAA
Sähkönumero: 4530313
GTIN: 7320041951196
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

204103-233, BIANCA KATTOVALAISIN, LED, 4000 K, 1420 LM, ONOFF, RA 80, ANTRASIITINHARMAA (RAL 9023). MUUT VÄRIT TILATAAN LISÄNUMEROLLA: ALUMIININHARMAA (RAL 9006) -236. VALKOINEN (RAL 9010) -408, PAINO: 1.2 KG, IP64, IK09, LED, LUOKKA 1, SUORA, RUNKO ALUMIINIVALUA. PRISMAHÄIKÄISYSUOJAAKRYYLIA, ELEKTRONINEN LIITÄNTÄLAITE.UPOTUSKOTELO TILATTAVAERIKSEEN, ANTRASIITINHARMAA, KATTOPINTAAN TAI UPOTUSKOTELOLLAKATTOON ASENNETTAVA VALAISIN. KATSO LISÄVARUSTEET, LIITÄNTÄ 5X2,5 MM². KAKSI KAAPELILÄPIVIENTIÄVALAISIMEN YLÄOSASSA,

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kattovalaisin BIANCA
  • Tuotenimi: 204103-233 LED 33W/840 EL HA
  • Yleisnimi: Kattovalaisin ulko
  • Tuotesarja: BIANCA
  • Tavaramerkki: FAGERHULT
  • GTIN: 7320041951196
  • Toimittajan tuotekoodi: 204103-233

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 4.5 kg
  • Tilavuus: 21.294 L
  • Pituus: 390 mm
  • Leveys: 390 mm
  • Korkeus: 140 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
  • Suojausluokka: I
  • Leveys: 350 mm mm
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Rungon väri: Antrasiitti
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Ripustusasennus: Kyllä
  • Pituus: 350 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 91 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
  • Nimellisjännitealue: 230...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Ei
  • Seinäasennus: Ei
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 1420 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -25...25 °C °C
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kattovalaisin BIANCA - 204103-233 LED 33W/840 EL HA
Arvostele