Kattovalaisin - 15W 1650lm IP40 3000K VA
Moon LED Ceiling light. LED-kattovalaisin 15W valkoinen 3000K
Sähkönumero:
4145562
GTIN:
7070938054591
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Qi Moon on tyylikäs matala kattovalaisin, jonka syvät valonlähteet vähentävät häikäisyä. Qi Moon valaisin on erittäin nopea ja helppo asentaa suoraan jakorasian päälle tai suoraan kattoon. Käyttökohteet: Yksityisasunnot, käytävät, varastot, yleisvalo joka paikkaan. 3300007 Qi Moon on himmennettävissä. 3300008 Qi Moon sisältää tunnistimen ja tämä malli ei ole himmennettävissä.
Himmennys: Trailing edge 3300007, on/off 3300008
Väri: Valkoinen RAL 9016
Teho: 16 W / 1650 lm
Iskunkestävyys: IK08
IP luokka: IP20
Avautumiskulma: 110°
Käyttöikä: 50.000 tuntia (L80B10)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kattovalaisin
- Tuotenimi: 15W 1650lm IP40 3000K VA
- Tavaramerkki: SLC
- GTIN: 7070938054591
- Toimittajan tuotekoodi: 3300007
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 9.7 kg
- Tilavuus: 47.92 L
- Pituus: 330 mm
- Leveys: 440 mm
- Korkeus: 330 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: II
- Ulkohalkaisija: 300 mm mm
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Häikäisysuojan tyyppi: Matta
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Ripustusasennus: Ei
- Korkeus/syvyys: 32 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 200...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Sisältää lampun: Kyllä
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1650 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 110000 h h
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Valonjako: polttopistelinssi
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Järjestelmän enimmäisteho: 15 W W
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -10...40 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 110 lm/W lm/W
Kirjoita arvostelu