Kattolämmityselementti - ALSON 150 / 90x205 / 280W
Sähkönumero:
8178736
GTIN:
6419864023140
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ALSON Kattolämpöelementit 150w/m²
Kattolämmitys on mukava ja kustannustehokas lämmitysmuoto.Kattolämmitys on huonekohtainen lämmitysratkaisu, jolla lämmittimet voidaan sijoittaa näkymättömästi. Järjestelmä muodostuu sisäkattoon asennetuista lämmityselementeistä sekä säätöohjauslaitteista.
- Huomaamaton asennus
- Helppo ja toimintavarma
- Kahden metrin (2m) syöttökaapeli
120 - 570 Wattia (150W/m2)
Tekniset tiedot
- Jännite 230 V
- Teho 150 W/m2
- Paksuus 0,5 mm
- Liitosjohto 2 m MK 1,5
- Mallirekisterinro 13718
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kattolämmityselementti
- Tuotenimi: ALSON 150 / 90x205 / 280W
- Yleisnimi: Kattolämmityskelmu
- Tuotesarja: Alson
- Tavaramerkki: PISTESARJAT
- GTIN: 6419864023140
- Toimittajan tuotekoodi: 8178736
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.635 kg
- Tilavuus: 2.723 L
- Pituus: 900 mm
- Leveys: 55 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kattolämmityskelmu
- Leveys: 900 mm mm
- Teho: 0.28 kW/m² kW/m²
- Pinta-ala: 1.845 m² m²
- Pituus: 2050 mm mm
Kirjoita arvostelu