Kattokannake - CBC Fe VAL (10kpl/pak)

Kosketinkiskon kattoripustin M6 kierretangolle suojakupilla, valkoinen
Sähkönumero: 1459434
GTIN: 6438378024696
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK

Kupillinen, valkoinen kattoripustin. Soveltuu sujuvaan käyttöön kierretangon TRM6 kanssa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kattokannake
  • Tuotenimi: CBC Fe VAL (10kpl/pak)
  • Yleisnimi: Kattokiinnike
  • Tuotesarja: Unipro
  • Tavaramerkki: UNIPRO
  • GTIN: 6438378024696
  • Toimittajan tuotekoodi: UNIPRO CBC W

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: PAK
  • Paino: 0.16 kg
  • Tilavuus: 0.569 L
  • Pituus: 130 mm
  • Leveys: 125 mm
  • Korkeus: 35 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kosketinkisko
  • Suojausluokka: Ei ole
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 30 mm mm
  • Korkeus: 40 mm mm
  • Taivutettava: Ei
  • Pituus: 30 mm mm
  • Materiaali: Teräs
  • Pintamateriaali: Kiiltävä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kattokannake - CBC Fe VAL (10kpl/pak)
Arvostele