Katto-/seinävalaisin sisä - 25W 2155lm IP54 3000K muovi
SLC Wall/Ceiling light. Himmennettävä muovirunkoinen LED-yleisvalaisin opaalikuvulla, katto- ja seinäasennus. 25W Dim 3000K IP54
Sähkönumero:
4145560
GTIN:
7070938055116
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Himmennettävä muovirunkoinen LED-yleisvalaisin opaalikuvulla, suositellaan käytettäväksi sisäkohteissa. SLC LED Ceiling light on erittäin helppo ja nopea asentaa ja valaisin on IP54 kattoasennettuna ja IP20 seinäasennettuna.
Himmennys: Trailing edge
Materiaali: UV-kestävää polykarbonaattia
Väri: Valkoinen
Kupu: Opaali
Iskunkestävyys: IK08
Avautumiskulma: 120°
Käyttöikä: 50.000 tuntia (L80B10)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Katto-/seinävalaisin sisä
- Tuotenimi: 25W 2155lm IP54 3000K muovi
- Tavaramerkki: SLC
- GTIN: 7070938055116
- Toimittajan tuotekoodi: SLC1067
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 18.5 kg
- Tilavuus: 131.28 L
- Pituus: 710 mm
- Leveys: 430 mm
- Korkeus: 430 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 400 mm mm
- Ulkohalkaisija: 400 mm mm
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Soveltuu lampputeholle: 25...25 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Matta
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 400 mm mm
- Korkeus/syvyys: 66 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Sisältää lampun: Kyllä
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 2155 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Järjestelmän enimmäisteho: 25 W W
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...50 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 87 lm/W lm/W
- Seinäasennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu