Katkaisupihti, räikkä - K32 BAUDAT
Sähkönumero:
6407268
GTIN:
6410064072686
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Katkaisupihti, räikkä
- Tuotenimi: K32 BAUDAT
- Yleisnimi: Katkaisutyökalu
- Tavaramerkki: BAUDAT
- GTIN: 6410064072686
- Toimittajan tuotekoodi: 80-155
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.06 kg
- Tilavuus: 1.718 L
- Pituus: 344 mm
- Leveys: 111 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelinkatkaisutyökalu
- Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle: 32 mm mm
- Kaapelin maksimi poikkipinta-ala: 250 mm² mm²
- Kokonaispituus: 306 mm mm
- Toteutus/toimintatapa: mekaaninen räikkätoiminnolla
Kirjoita arvostelu