Käsivalaisin turvavalo LED - MICA IL-640 EM NiMH 9,0Ah:n ak
MICA® IL-640EM on Suomessa valmistettu ladattava käsivalaisin. Valaisimessa on turvavalotoiminto, joka mahdollistaa sujuvan evakoitumisen ja turvaa laitteet, jotka itsessään ovat pimeässä vaaratekijöitä. Sähkökatkon sattuessa IL-640EM valaisimen elektroniikka havaitsee latausvirran katkeamisen ja se syttyy valaisemaan edessään olevaa aluetta. Luonnollisesti sitä voidaan käyttää tavallisena käsivalaisimena. Valaisinta suositellaan säilytettävän lataustelineessä aina. Paloaika: 8t /24t Rakenne suunniteltu kestämään kovinta mahdollista käyttöä. IL-640 on lisäksi varustettu selkeällä akun varauksen indikoinnilla ja turvatoiminnolla, joka estää akun syväpurun ja varoittaa akun loppumisesta vilkauttamalla valokiilaa. Valaisin ladataan MICA® ILC tai ILC-VAC laturilla. ILC-laturit toimivat myös säilytystelineinä ja ne pitävät IL-sarjan valaisimet aina käyttövalmiina. Valikoimasta löytyy ratkaisu ajoneuvo- ja verkkojännitteeseen kytkettäväksi. Palo- ja työajoneuvoihin saatava erillinen asennussarja. Ei polttimonvaihtotarvetta. Muu huolto esim valmistajan toimesta tai itse huolto-ohjeen mukaisesti.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Käsivalaisin turvavalo LED
- Tuotenimi: MICA IL-640 EM NiMH 9,0Ah:n ak
- Tavaramerkki: MICA
- GTIN: 6410087762090
- Toimittajan tuotekoodi: IL640EMNIMH
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.76 kg
- Tilavuus: 7.266 L
- Pituus: 301 mm
- Leveys: 149 mm
- Korkeus: 162 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Käsivalaisin