Käsivalaisin ATE Mica ATEX LED - MICA ML-808 ATEX Z-1 T4
Ladattava ATEX ja IECEx sertifioitu käsivalaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin. Siinä on Ex-normien mukaisesti toteutettu erikoissuojattu elektroniikka ja erittäin kestävä mekaaninen rakenne. MICA® ML-808 on kätevä vyöllä tai taskussa kuljetettava käsivalaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin (Zone) 1, 2, 21 ja 22. Valaisimessa on kaksi valotehoa, erittäin selkeä akun kapasiteetin indikointi ja akuston syväpurkauksen estotoiminto. Lisäksi ML-808 varoittaa akun loppumisesta vilkuttamalla valoa noin 15 sek välein, kun paloaikaa jäljellä noin 20 min. Paloaika on jopa 15 tuntia. Tukeva vyöklipsi ja rannelenkki ovat vakiovarusteita. Myös tämä MICA® valaisin on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. MICA ML-sarjan valaisimet ladataan MICA® MLC pikalaturilla (katso: 8776119). MLC-laturit toimivat myös säilytystelineinä ja ne pitävät valaisimet aina käyttövalmiina. MLC on yhteensopiva ajoneuvojen (12-24V) järjestelmiin. 230V verkkojännitteeseen se yhdistetään MICA® IL-2 verkkolaitteen avulla (2776100). Palo- ja työajoneuvoihin suositellaan erillistä asennussarjaa
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Käsivalaisin ATE Mica ATEX LED
- Tuotenimi: MICA ML-808 ATEX Z-1 T4
- Yleisnimi: Käsivalaisin ATEX
- Tuotesarja: Mica ATEX LED
- Tavaramerkki: MICA
- GTIN: 6410087762045
- Toimittajan tuotekoodi: ML808NIMH
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.37 kg
- Tilavuus: 2.046 L
- Pituus: 147 mm
- Leveys: 160 mm
- Korkeus: 87 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Siirrettävä valaisin ATEX