käsihuuhde, taskupullo - Oxiskin Virusstop 100ml
Vetyperoksidipohjainen käsihuuhde. Torjuu myös virukset, joihin kaikki käsidesit eivät tehoa: korona/noro/influenssavirukset. Ammatti- ja kotikäyttöön (myös lapsille). Ei ärsytä eikä kuivata ihoa. Antaa +120 minuutin suojan. Käytössä Ruotsin sairaaloissa.
Sähkönumero:
9763118
GTIN:
6430036090333
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: käsihuuhde, taskupullo
- Tuotenimi: Oxiskin Virusstop 100ml
- Tavaramerkki: OXISKIN_PLUS
- GTIN: 6430036090333
- Toimittajan tuotekoodi: W1001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.13 kg
- Tilavuus: 0.193 L
- Pituus: 38 mm
- Leveys: 39 mm
- Korkeus: 130 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 3 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Merkintä-/varoituskilpi
Kirjoita arvostelu