Käpyvalaisin - KPY PH-A 100W KU
Karluxin ensimmäinen oma valaisinmalli Käpy on edelleen tuotannossa. Ajaton Käpy on muodostunut vuosikymmenten saatossa klassikoksi koko Suomessa. Ihana kuparinen Käpy on trendikkään valinta talon pihapiiriin. Valaisimeen voi itse valita LED-polttimon valaistustarpeiden mukaan. Käpy on kotonaan etenkin kesämökeillä, omakotitalon pihapiirissä ja retrohenkisissä kohteissa. Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu valaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.
Ominaisuudet:
- Rakenne kuparia, lampunsuojus iskunkestävää akryyliä
- Valonlähteenä LED E27 (ei sisällä poltinta)
- Asennus pylvääseen 48 mm
- IK10
- Kotelointiluokka IP23
- Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)
Lamellit voidaan maalata sisäpuolelta valkoiseksi valotehon lisäämiseksi, kysy lisää! Huomaathan, että käsittelemätön kupari patinoituu ajan kuluessa. Patinoitumisnopeus ja patinan lopullinen ulkonäkö saattavat vaihdella paljonkin riippuen esimerkiksi säästä ja ilmansaasteista.
Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.
YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ – KARLUX
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Käpyvalaisin
- Tuotenimi: KPY PH-A 100W KU
- Yleisnimi: Pihapiirivalaisin
- Tuotesarja: Käpy
- Tavaramerkki: KARLUX
- GTIN: 6410041075150
- Toimittajan tuotekoodi: KPY PH-A-CU
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.6 kg
- Tilavuus: 27 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 300 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
- Suojausluokka: I
- Lampunpidin: E27
- Jännitetyyppi: AC
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP23
- Sisältää lampun: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Pylvässovitteen halkaisija: 51...51 mm mm