KAPU-NE turvapylväs - KAPU-NE 12 P 60 25

Ei törmäysenergiaa vaimentava turvapylväs
Sähkönumero: 4607786
GTIN: 6410046077869
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Markkinoiden paras, KAPU®-NE EN 12767 mukainen väistyvä (ei energiaa sitova) valaisinpylväs

KAPU®-NE pylvään ainutlaatuinen, patentoitu rakenne alentaa matkustajan loukkaantumisriskiä. Pylvään runko väistyy törmäävän ajoneuvon edeltä hidastaen nopeuden hallitusti turvalliselle tasolle. Näin KAPU®-NE suojelee törmäävän ajoneuvon matkustajia sekä muita tielläliikkujia. Kartiomainen pylväs sijoittuu standardin EN 12767 korkeimpaan luokkaan NE, 100. Kyseisen KAPU-NE luokan pylväitä voidaan käyttää rampeilla ja teillä, joilla ei vaadita myötääviä pylväitä, mutta vaaditaan turvapylväitä liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Kaikissa pylväissä valaisimien sopivuus ø 60 mm. Pidätetään oikeudet teknisiin muutoksiin.

KAPU Turvapylväät

  • Helsingin Teknillisen korkeakoulun testaama
  • Liikenneviraston hyväksymä
  • Saatavilla myös laipallisena versiona (ainoastaan HE)
  • ISO 9001:2000 laatujärjestelmä
  • Patentti 94890
  • CE-merkitty
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: KAPU-NE turvapylväs
  • Tuotenimi: KAPU-NE 12 P 60 25
  • Yleisnimi: Turvapylväs
  • Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
  • GTIN: 6410046077869
  • Toimittajan tuotekoodi: KAPU-NE 12P6025

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 114 kg
  • Tilavuus: 514.13 L
  • Pituus: 12600 mm
  • Leveys: 202 mm
  • Korkeus: 202 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisinpylväs
  • Väri: Muu
  • Valopisteen korkeus: 12 m m
  • Valaisinvarren pituus: 2500 mm mm
  • Jalusta: Ei
  • Pinnan suojaus: sinkitty
  • Seinämän paksuus: 2 mm mm
  • Kokonaispituus: 12.5 m m
  • Latvan halkaisija: 60 mm mm
  • Valaisinpylvään varsi: Yksittäinen
  • Materiaali: Teräs
  • Olakepylväs: Ei
  • Alaosan halkaisija: 202 mm mm
  • Juuriosan suojaus: Ei ole
  • Suippeneva: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:KAPU-NE turvapylväs - KAPU-NE 12 P 60 25
Arvostele