Kanta turvareleelle G7S - P7S-14F-END DC24
Kanta turvareleelle G7S
Sähkönumero:
9727929
GTIN:
4536854872655
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kanta turvareleelle G7S
- Tuotenimi: P7S-14F-END DC24
- Tavaramerkki: OMRON
- GTIN: 4536854872655
- Toimittajan tuotekoodi: 113493
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.109 kg
- Tilavuus: 0.32 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Relekanta
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Leveys: 90.5 mm mm
- Korkeus: 80 mm mm
- Syvyys: 40 mm mm
- Irrotettavilla kiinnikkeillä: Ei
- Toiminnon laajennus mahdollinen: Ei
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Nastojen määrä: 14
Kirjoita arvostelu