Kansiluukku - L 13
Luukku 13 moduulia, Kirkas kansi
Sähkönumero:
3420119
GTIN:
6418074031686
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kansiluukku
- Tuotenimi: L 13
- Yleisnimi: Kansiluukku
- Tuotesarja: ACCE
- Tavaramerkki: FIBOX
- GTIN: 6418074031686
- Toimittajan tuotekoodi: 3730692
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.2 kg
- Tilavuus: 0.694 L
- Pituus: 257 mm
- Leveys: 108 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ikkuna (kotelo/kaappi)
- Leveys: 108 mm mm
- Korkeus: 257 mm mm
- Syvyys: 20 mm mm
Kirjoita arvostelu