Kansi harmaa - EKO 30G 280X280X30

Kansi PC, Harmaa
Sähkönumero: 3420166
GTIN: 6418074000323
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FIBOX EK polykarbonaattikotelot

EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kansi harmaa
  • Tuotenimi: EKO 30G 280X280X30
  • Yleisnimi: Asennuskotelon kansi PC
  • Tuotesarja: EK
  • Tavaramerkki: FIBOX
  • GTIN: 6418074000323
  • Toimittajan tuotekoodi: 3730096

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.34 kg
  • Tilavuus: 2.647 L
  • Pituus: 274 mm
  • Leveys: 276 mm
  • Korkeus: 35 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennustarvike (kotelo/kaappi)
  • Väri: Harmaa
  • Leveys: 280 mm mm
  • Malli / Tyyppi: Muu
  • Korkeus: 280 mm mm
  • Syvyys: 30 mm mm
  • RAL-numero: 7035
  • Soveltuu koteloleveydelle: 280 mm mm
  • Soveltuu kotelosyvyydelle: 130 mm mm
  • Materiaali: Muovi
  • Soveltuu kotelokorkeudelle: 280 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kansi harmaa - EKO 30G 280X280X30
Arvostele