Kannatuskoukku M20 - SOT 21.01 Kannatuskoukku M20
SOT 21.01 KANNATUSKOUKKU LÄPIMENEVÄ, L=240, SAPAROLLA, KIINTEÄ VASTALEVY
Sähkönumero:
5024917
GTIN:
6418677407864
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kannatuskoukku M20
- Tuotenimi: SOT 21.01 Kannatuskoukku M20
- Yleisnimi: Kannatin
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677407864
- Toimittajan tuotekoodi: SOT21.01
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.395 kg
- Tilavuus: 1.862 L
- Pituus: 344 mm
- Leveys: 82 mm
- Korkeus: 66 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kierrekoukku
- Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
- Varren pituus: 240 mm mm
- Kierteen pituus: 120 mm mm
- Kokonaispituus: 360 mm mm
- Varren halkaisija: 20 mm mm
- Aukon sisähalkaisija: 38 mm mm
- Materiaali: Teräs
Kirjoita arvostelu