Kannake - Solamagic Basepod -jalusta val
Solamagic Basepod -jalusta valkoinen
Sähkönumero:
8113942
GTIN:
5714596581113
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Solamagic Basepod -jalusta
Tukeva Basepod-jalusta, jonka ansiosta lämmitin on helposti liikuteltavissa tarpeesi mukaan. Kuvissa näkyvä lämmitin ei sisälly hintaan. Tämän kätevän jalustan ansiosta voit vapaasti valita minne haluat asettaa lämmittimesi. Betonipainon ansiosta jalusta on turvallinen kaikilla tasaisilla pinnoilla kuten terasseilla ja parvekkeilla.
SOLAMAGICin johtavat tuotemallistot ECO+ PRO ja S1+ PREMIUM perustuvat tekniseen innovaatioon, korkeaan laatuun ja uraauurtavaan SOLAMAGIC No-glare® -teknologiaan. Tämä yhdistelmä tekee Solamagic lämmittimistä markkinoiden laadukkaimpia ja käyttökustannuksiltaan edullisimpia ulkolämmitysjärjestelmiä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kannake
- Tuotenimi: Solamagic Basepod -jalusta val
- Tavaramerkki: Solamagic
- GTIN: 5714596581113
- Toimittajan tuotekoodi: 5800111
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 17.64 kg
- Tilavuus: 55.578 L
- Pituus: 1075 mm
- Leveys: 470 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityksen asennustarvike
Kirjoita arvostelu