Kanavapistorasia 2-os sin - eDUCT-1520-2BL2FI
2-osainen maadoitettu kanavapistorasia, sininen RAL5007
Sähkönumero:
1404544
GTIN:
6438100352080
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Helposti kiinni napsautettava esikytketty kanavapistorasia sairaalastandardi SFS 6000-7-710 mukaisella värillä. Yhteensopiva Ensto Ductel ja Meka Instal alumiinijohtokanaviin. Sisältää liittimet max. 4 mm2 jäykille, muutamalankaisille ja hienosäikeisille johtimille. 6 mm2 johtimille tilattava erikseen AL2.12 -liitin (huom AL2.12 on 12-napainen). Ketjutettava.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kanavapistorasia 2-os sin
- Tuotenimi: eDUCT-1520-2BL2FI
- Yleisnimi: Kanavapistorasia
- Tuotesarja: Ensto eDuct
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438100352080
- Toimittajan tuotekoodi: EDUCT-1520-2BL2FI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.27 kg
- Tilavuus: 1.942 L
- Pituus: 111 mm
- Leveys: 243 mm
- Korkeus: 72 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Seinäkanava
- Väri: Sininen
- Malli / Tyyppi: Pistorasia CEE 7/3 (type F)
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 2
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Merkinantolampulla: Ei
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Eristetty asennus: Ei
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: pikakiinnitys
- Merkintä/ilmaisu: Ei ole
- RAL-numero (vastaava): 5007
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Kyllä
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 190 mm mm
- Laitteen korkeus: 85 mm mm
- Laitteen syvyys: 57 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Moduulien lukumäärä: 1
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu