Kanavakaluste - Pika CYB-PS + adapteri JL valk
Pika CYB kaksoispistorasia merkintäikkunalla + adapteri jousiliittimellä. Väri valkoinen RAL 9016
Sähkönumero:
1423765
GTIN:
7332418019897
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pistorasiat asennettaviksi kouruihin ja johtokanaviin
Pistorasiayksiköt saatavina 2- tai 3-osaisina
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kanavakaluste
- Tuotenimi: Pika CYB-PS + adapteri JL valk
- Yleisnimi: Kanavapistorasia
- Tuotesarja: Thorsman
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7332418019897
- Toimittajan tuotekoodi: 5940044
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.142 kg
- Tilavuus: 1.225 L
- Pituus: 107 mm
- Leveys: 107 mm
- Korkeus: 107 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Asennustapa: Seinäkanava
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Yksikköjen määrä: 3
- Lukittava: Ei
- Saranoitu kansi: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Merkinantolampulla: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Parannettu kosketussuojaus: Kyllä
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Päälle/pois-kytkimellä: Ei
- Merkintäpaikka: Ei
- Irrotus/vapautus-mekanismi: Ei
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Kääntyvä keskiosa: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Vikavirtasuojaus: Ei
- Erikoisteholähde: Ei erityistä virtalähdettä
- Eristetty asennus: Kyllä
- Materiaali: Muovi
- Mitoitettu vikavirta: 0 mA mA
- Kiinnitystapa: pikakiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Iskunkestävyysluokka: IK05
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Matta
- Pienoissulakkeella: Ei
- Ketjutusmahdollisuus: Ei
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 50 mm mm
- Laitteen korkeus: 84 mm mm
- Laitteen syvyys: 50 mm mm
- Kytkettävien pistorasioiden määrä: 0
- Toiminnanilmaisevalla valolla: Ei
- Hakuvalolla: Ei
- Moduulien lukumäärä: 0
- Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): 6
- Aktiivisten kontaktien määrä (litteä): 0
- Antibakteerinen käsittely: Ei
Kirjoita arvostelu