Kalvotiiviste - TET M7-10 METRI HAR
TET kalvotiiviste valmistettu EPDM kumista. IP-luokka 67.
Sähkönumero:
1730911
GTIN:
3606480163807
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
TET -kalvotiivisteet
IP 67, kierteettömiin reikiin levypaksuuksille 1...4 mm.
TET=harmaa EPDM. TET-C= öljynkestävä, musta CR.
Kumiset kalvotiivisteet sekä kiristävät että tiivistävät, kotelointiluokka IP67.
Käytetään kierteistämättömissä reiässä, joiden läpimitta on 0,5-4 mm.
TET-C -kalvotiivisteet valmistetaan EPDM:sta (eteenipropeeni). Väri: harmaa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste
- Tuotenimi: TET M7-10 METRI HAR
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tuotesarja: Thorsman
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480163807
- Toimittajan tuotekoodi: IMT36181
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.004 kg
- Tilavuus: 0.012 L
- Pituus: 23 mm
- Leveys: 23 mm
- Korkeus: 22 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Halogeeniton: Kyllä
- Materiaali: Kumi
- Sopii tiivistysvälille: 7...10 mm mm
- Nimellishalkaisija: 10 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Seinämän paksuus: 1...4 mm mm
Kirjoita arvostelu