Kalvotiiviste - TET M10-14 METRI HAR
TET kalvotiiviste valmistettu EPDM kumista. IP-luokka 67.
Sähkönumero:
1730915
GTIN:
3606480163814
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
TET -kalvotiivisteet
IP 67, kierteettömiin reikiin levypaksuuksille 1...4 mm.
TET=harmaa EPDM. TET-C= öljynkestävä, musta CR.
Kumiset kalvotiivisteet sekä kiristävät että tiivistävät, kotelointiluokka IP67.
Käytetään kierteistämättömissä reiässä, joiden läpimitta on 0,5-4 mm.
TET-C -kalvotiivisteet valmistetaan EPDM:sta (eteenipropeeni). Väri: harmaa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste
- Tuotenimi: TET M10-14 METRI HAR
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tuotesarja: Thorsman
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480163814
- Toimittajan tuotekoodi: IMT36182
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.019 L
- Pituus: 22 mm
- Leveys: 29 mm
- Korkeus: 29 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Halogeeniton: Kyllä
- Materiaali: Kumi
- Sopii tiivistysvälille: 10...14 mm mm
- Nimellishalkaisija: 14 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Seinämän paksuus: 1...4 mm mm
Kirjoita arvostelu