Kalvotiiviste - TET-C 3-5 ÖLJYNKESTÄVÄ
TET kalvotiiviste valmistettu CR kumista. IP-luokka 67. Hyväksytty laivaasennuksiin.
Sähkönumero:
1730755
GTIN:
3606480398803
Tuotteen minimi tilauserä on 50 KPL
TET -kalvotiivisteet
IP 67, kierteettömiin reikiin levypaksuuksille 1...4 mm.
TET=harmaa EPDM. TET-C= öljynkestävä, musta CR.
Kumiset kalvotiivisteet sekä kiristävät että tiivistävät, kotelointiluokka IP67.
Käytetään kierteistämättömissä reiässä, joiden läpimitta on 0,5-4 mm.
TET-C -kalvotiivisteet valmistetaan EPDM:sta (eteenipropeeni). Väri: harmaa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste
- Tuotenimi: TET-C 3-5 ÖLJYNKESTÄVÄ
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tuotesarja: Thorsman
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480398803
- Toimittajan tuotekoodi: IMT37300
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 50
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.005 L
- Pituus: 16.546 mm
- Leveys: 16.546 mm
- Korkeus: 16.546 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Halogeeniton: Ei
- Materiaali: Kumi
- Sopii tiivistysvälille: 3...5 mm mm
- Nimellishalkaisija: 5 mm mm
- PG-koko: 12.5
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Seinämän paksuus: 0.5...3 mm mm
Kirjoita arvostelu