Kalvotiiviste - TET-C 10-14 ÖLJYNKESTÄVÄ
TET kalvotiiviste valmistettu CR kumista. IP-luokka 67. Hyväksytty laivaasennuksiin.
Sähkönumero:
1730764
GTIN:
3606480398889
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Thorsman - Kaapelointi ja kiinnitys vaativille ammattilaisille
- Täydellinen kaapelikiinnikejärjestelmä naulattavin ja ruuvattavin kiinnikkein useissa väreissä. Kiinnikkeillä on luokkansa paras suorituskyky UV-suojatun, iskunkestävän muovimateriaalin ja metallikomponenttien kestävien pintakäsittelyjen ansiosta. Suuremmat koot mahtuvat ontoissa seinissä kulkeviin joustaviin asenusputkiin.
- Erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja kiinnitettävät tuotteet. Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen.
- Pultit ja ankkurit raskaampiin asennuksiin. Läpimenevät ruuvit sertifioinnit: SP SITAC No. SC0268-10, betoniruuvien sertifioinnit: ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt no. Z-21.1-1503.
- TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
- TPH-tulppa toimii hyvin pehmeämmissä materiaaleissa kuten kevytbetonissa.
- Innovatiiviset Kaapelinpidikkeet on kehitetty sekä kaapeli- että putkiasennuksiin. Ne sopivat erityisen hyvin Schneider Electricin pikakytkentäjärjestelmäämme.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste
- Tuotenimi: TET-C 10-14 ÖLJYNKESTÄVÄ
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tuotesarja: Thorsman
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480398889
- Toimittajan tuotekoodi: IMT37308
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.019 L
- Pituus: 24 mm
- Leveys: 28 mm
- Korkeus: 28 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Halogeeniton: Ei
- Materiaali: Kumi
- Sopii tiivistysvälille: 10...14 mm mm
- Nimellishalkaisija: 14 mm mm
- PG-koko: 23
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Seinämän paksuus: 1...4 mm mm
Kirjoita arvostelu