Kalvotiiviste - TET 3-5

TET kalvotiiviste valmistettu EPDM kumista. IP-luokka 67.
Sähkönumero: 1730705
GTIN: 3606480163784
Tuotteen minimi tilauserä on 50 KPL
TET -kalvotiivisteet

IP 67, kierteettömiin reikiin levypaksuuksille 1...4 mm.
TET=harmaa EPDM. TET-C= öljynkestävä, musta CR.
Kumiset kalvotiivisteet sekä kiristävät että tiivistävät, kotelointiluokka IP67.
Käytetään kierteistämättömissä reiässä, joiden läpimitta on 0,5-4 mm.
TET-C -kalvotiivisteet valmistetaan EPDM:sta (eteenipropeeni). Väri: harmaa

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kalvotiiviste
  • Tuotenimi: TET 3-5
  • Yleisnimi: Kalvotiiviste
  • Tuotesarja: Thorsman
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 3606480163784
  • Toimittajan tuotekoodi: IMT36179

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 50
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.005 kg
  • Tilavuus: 0.005 L
  • Pituus: 16.546 mm
  • Leveys: 16.546 mm
  • Korkeus: 16.546 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
  • Malli / Tyyppi: Suljettu
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Materiaali: Kumi
  • Sopii tiivistysvälille: 3...5 mm mm
  • Nimellishalkaisija: 5 mm mm
  • PG-koko: 12.5
  • Kotelointiluokka (IP): IP67
  • Seinämän paksuus: 0.5...3 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kalvotiiviste - TET 3-5
Arvostele