Kalvotiiviste - TET 10-14

TET kalvotiiviste valmistettu EPDM kumista. IP-luokka 67.
Sähkönumero: 1730714
GTIN: 3606480398872
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

IP 67, kierteettömiin reikiin levypaksuuksille 1...4 mm. 
TET=harmaa EPDM. TET-C= öljynkestävä, musta CR. 
Kumiset kalvotiivisteet sekä kiristävät että tiivistävät, kotelointiluokka IP67. 
Käytetään kierteistämättömissä reiässä, joiden läpimitta on 0,5-4 mm. 
TET-C -kalvotiivisteet valmistetaan EPDM:sta (eteenipropeeni). Väri: vaaleanharmaa

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kalvotiiviste
  • Tuotenimi: TET 10-14
  • Yleisnimi: Kalvotiiviste
  • Tuotesarja: Thorsman
  • Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
  • GTIN: 3606480398872
  • Toimittajan tuotekoodi: IMT37307

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.01 kg
  • Tilavuus: 0.011 L
  • Pituus: 22 mm
  • Leveys: 22 mm
  • Korkeus: 22 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
  • Malli / Tyyppi: Suljettu
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Materiaali: Kumi
  • Sopii tiivistysvälille: 10...14 mm mm
  • Nimellishalkaisija: 14 mm mm
  • PG-koko: 23
  • Kotelointiluokka (IP): IP67
  • Seinämän paksuus: 1...4 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kalvotiiviste - TET 10-14
Arvostele