Kalvotiiviste - S-VET 10-14H IP67 HAR
Tumman harmaa, Pg- mitoitus, kaapelille 10-14 mm
Sähkönumero:
1725717
GTIN:
6416031554148
Tuotteen minimi tilauserä on 50 KPL
Läpivientikumit suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta. Tumman harmaa, Pg- mitoitus, kaapelille 10-14 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste
- Tuotenimi: S-VET 10-14H IP67 HAR
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tavaramerkki: SORMAT
- GTIN: 6416031554148
- Toimittajan tuotekoodi: 9640055414
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 50
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.01 kg
- Tilavuus: 0.023 L
- Pituus: 25 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Väri: Harmaa
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Halogeeniton: Kyllä
- Materiaali: Kumi
- Sopii tiivistysvälille: 10...14 mm mm
- Nimellishalkaisija: 23 mm mm
- PG-koko: 16
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Seinämän paksuus: 1...4 mm mm
Kirjoita arvostelu