Kalvotiiviste Metri - S-GET 5-7 V-0,RAL7035,IP67
Vaalean harmaa, M- mitoitus, kaapelille 5-7 mm
Sähkönumero:
1725736
GTIN:
6416031572074
Tuotteen minimi tilauserä on 50 KPL
Läpivientikumit suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta. Vaalean harmaa, M- mitoitus, kaapelille 5-7 mm. Paloluokka UL 94 V-0, itsestään sammuva.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste Metri
- Tuotenimi: S-GET 5-7 V-0,RAL7035,IP67
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tavaramerkki: SORMAT
- GTIN: 6416031572074
- Toimittajan tuotekoodi: 9640057207
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 50
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.032 L
- Pituus: 31.88 mm
- Leveys: 31.88 mm
- Korkeus: 31.88 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Väri: Harmaa
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Halogeeniton: Kyllä
- Materiaali: Kumi
- Sopii tiivistysvälille: 5...7 mm mm
- Nimellishalkaisija: 16 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Seinämän paksuus: 1...5 mm mm
Kirjoita arvostelu