Kalvotiiviste Metri - S-GET 3-5 V-0,RAL7035,IP67
Vaalean harmaa, M- mitoitus, kaapelille 3-5 mm
Sähkönumero:
1725735
GTIN:
6416031572050
Tuotteen minimi tilauserä on 50 KPL
Läpivientikumit suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta. Vaalean harmaa, M- mitoitus, kaapelille 3-5 mm. Paloluokka UL 94 V-0, itsestään sammuva.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste Metri
- Tuotenimi: S-GET 3-5 V-0,RAL7035,IP67
- Yleisnimi: Kalvotiiviste
- Tavaramerkki: SORMAT
- GTIN: 6416031572050
- Toimittajan tuotekoodi: 9640057205
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 50
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.004 kg
- Tilavuus: 0.022 L
- Pituus: 28.206 mm
- Leveys: 28.206 mm
- Korkeus: 28.206 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
- Väri: Harmaa
- Malli / Tyyppi: Suljettu
- Halogeeniton: Kyllä
- Materiaali: Kumi
- Sopii tiivistysvälille: 3...5 mm mm
- Nimellishalkaisija: 12 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Seinämän paksuus: 1...5 mm mm
Kirjoita arvostelu