Kalvotiiviste Metri - S-GET 26-35H RAL 7042,IP67

Tumman harmaa, M- mitoitus, kaapelille 26-35 mm
Sähkönumero: 1725734
GTIN: 6416031555350
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL

Läpivientikumit suojaavat kotelot pölyltä ja kosteudelta. Tumman harmaa, M- mitoitus, kaapelille 26-35 mm.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kalvotiiviste Metri
  • Tuotenimi: S-GET 26-35H RAL 7042,IP67
  • Yleisnimi: Kalvotiiviste
  • Tavaramerkki: SORMAT
  • GTIN: 6416031555350
  • Toimittajan tuotekoodi: 9640055535

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.024 kg
  • Tilavuus: 0.173 L
  • Pituus: 55.699 mm
  • Leveys: 55.699 mm
  • Korkeus: 55.699 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpivientitiiviste
  • Väri: Harmaa
  • Malli / Tyyppi: Suljettu
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Materiaali: Kumi
  • Sopii tiivistysvälille: 26...35 mm mm
  • Nimellishalkaisija: 50 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP67
  • Seinämän paksuus: 1...5 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kalvotiiviste Metri - S-GET 26-35H RAL 7042,IP67
Arvostele