Kalvotiiviste Kosti - 1:lle johd.pyöreä pistr+kytk
Kalvotiiviste, Kosti, 1 johto, pistorasioille ja kytkimille pohjaan
Sähkönumero:
2006597
GTIN:
6418677335952
Tuotteen minimi tilauserä on 5 KPL
Kalvotiiviste
Kalvotiiviste yhdelle kaapelille 9-14,4mm. Pyöreä asennusreikä 16,5mm. Sopii Kosti pistorasioiden ja kytkimien pohjaan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kalvotiiviste Kosti
- Tuotenimi: 1:lle johd.pyöreä pistr+kytk
- Yleisnimi: Tiiviste
- Tuotesarja: Kosti
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6418677335952
- Toimittajan tuotekoodi: 1237SW
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 5
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.006 kg
- Tilavuus: 0.057 L
- Pituus: 38.569 mm
- Leveys: 38.569 mm
- Korkeus: 38.569 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapeliläpivienti
- Väri: Valkoinen
- RAL-numero (vastaava): 9010
- Soveltuu uppoasennettavaksi paneeliin: Ei
Kirjoita arvostelu