Kalvotiiviste IP65 - FEM 30-45 M60

EPDM Kalvotiiviste M60, kaapelille 30-45 mm
Sähkönumero: 1722316
GTIN: 6418074035547
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kalvotiiviste IP65
  • Tuotenimi: FEM 30-45 M60
  • Yleisnimi: Kalvotiiviste
  • Tuotesarja: CABLE
  • Tavaramerkki: FIBOX
  • GTIN: 6418074035547
  • Toimittajan tuotekoodi: 3545086

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.06 kg
  • Tilavuus: 0.219 L
  • Pituus: 40 mm
  • Leveys: 74 mm
  • Korkeus: 74 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpivientimuhvi
  • Malli / Tyyppi: Suljettu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kalvotiiviste IP65 - FEM 30-45 M60
Arvostele