Kalvotiiviste IP65 - FEM 10-14/23 PG16

EPDM Kalvotiiviste PG16, kaapelille 10-14 mm
Sähkönumero: 1722307
GTIN: 6418074035455
Tuotteen minimi tilauserä on 50 KPL
FIBOX lisätarvikkeet

FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kalvotiiviste IP65
  • Tuotenimi: FEM 10-14/23 PG16
  • Yleisnimi: Kalvotiiviste
  • Tuotesarja: CABLE
  • Tavaramerkki: FIBOX
  • GTIN: 6418074035455
  • Toimittajan tuotekoodi: 3545081

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 50
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.002 kg
  • Tilavuus: 0.017 L
  • Pituus: 22 mm
  • Leveys: 28 mm
  • Korkeus: 28 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpivientimuhvi
  • Väri: Harmaa
  • Malli / Tyyppi: Suljettu
  • Vedenpitävä: Kyllä
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Kokonaispituus: 21.6 mm mm
  • Vedonpoistin: Ei
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Materiaali: Kumi
  • Kulmamalli: Ei
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 10...14 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP67
  • Keskiöreikä: 23 mm mm
  • Seinämän paksuus: 1...4 mm mm
  • Kutistustapa: Ei
  • Kaasunkestävä: Ei
  • Palonkestävä: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kalvotiiviste IP65 - FEM 10-14/23 PG16
Arvostele