Kalvotiiviste - 10444/4-1.5 18-26 PVC

KALVOTIIVISTE 4-1.5 PVC IP 44 200 kpl/pussi
Sähkönumero: 1730628
GTIN: 6410017306288
Tuotteen minimi tilauserä on 200 KPL
Kalvotiiviste

IP-44 kaksoiskalvotiivisteet on valmistettu joustavasta TPE muovista. Kalvotiiviste on edullinen läpivientien tiiviste, hankaussuoja sekä sulkutulppa. Kalvotiiviste on halogeenivapaa. Erikoistilauksesta myös mustana.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kalvotiiviste
  • Tuotenimi: 10444/4-1.5 18-26 PVC
  • Yleisnimi: Kalvotiiviste
  • Tavaramerkki: SELCAST
  • GTIN: 6410017306288
  • Toimittajan tuotekoodi: 10444/4-1.5

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 200
  • Peruserä: 200
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.01 kg
  • Tilavuus: 0.053 L
  • Pituus: 37.516 mm
  • Leveys: 37.516 mm
  • Korkeus: 37.516 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Sinetti
  • Kokoalue: 18...26 mm mm
  • Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kalvotiiviste - 10444/4-1.5 18-26 PVC
Arvostele